Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elementi di fissaggio 600 pz, per Mercedes Benz

Elementi di fissaggio Mercedes Benz, kit 600 pz
ASSORTIMENTO-MOLLETTE-(MERCEDES)-600PZ

Cod. art. 0964501010

EAN 4099618297328

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elementi di fissaggio 600 pz, per Mercedes Benz

Cod. art. 0964501010
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
Ideale per uno stoccaggio ottimale con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili.
  • Fornita senza valigette

  • Ideale per altri prodotti ORSY, come le valigette o i cassetti per carrelli da officina grazie all'inserto termoformato modulare 4.4.1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

600 PZ

Elementi di fissaggio 600 pz, per Mercedes Benz compreso:
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA OPEL VOLVO

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,00-5,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Clip finitura per interni con testa mezzo tonda adatta per fori ovali

FERMAPANNELLO MERCEDES W210

Descrizione:
7.5 mm Diametro foratura min/max: 7,5-7,7 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 50 x
25 x
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con scanalature

RIVETTO PLASTICA RIV.INTERNI BMW

Descrizione:
8.00 mm Diametro foratura min/max: 8,00-8,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 25 x
25 x
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con scanalature

RIVETTO-PLASTICA-MERCEDES-NERO

Descrizione:
7.20 mm Diametro foratura min/max: 7,20-7,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 25 x
50 x
Clip finitura per interni, aperta

FERMAPANNELL.RIVEST.INTERN.FORD-MB

Descrizione:
8.1 mm Diametro foratura min/max: 8,1-8,5 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA UNIVERSALE

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,00-5,50 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA UNIV.VARI MODELLI

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 7,90-8,50 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO IN PLASTICA BIANCO VW AUDI

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,90-7,10 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO IN PLASTICA PARAURTI

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,50-6,40 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con scanalature

RIVETTO PLAST. RIV.INTERNI GOLF BMW

Descrizione:
6 mm Diametro foratura min/max: 6-6,2 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 50 x
50 x
Clip finitura per interni con testa mezzo tonda adatta per fori ovali

FERMAPANNELLO BMW

Descrizione:
7.9 mm Diametro foratura min/max: 7,9-8 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 50 x
100 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA CITR.PEUG.RENAULT

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 4,00-4,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 100 x