Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elementi di fissaggio 550 pz, per Citroen, Peugeot, Opel e Renault

Elementi di fissaggio Citro/Peug/Opel/Rena, kit 550 pz
ASSORTIM-MOLLETTE-(PSA/OPEL/REN)-550PCS

Cod. art. 0964501013

EAN 4099618297571

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elementi di fissaggio 550 pz, per Citroen, Peugeot, Opel e Renault

Cod. art. 0964501013
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
Ideale per uno stoccaggio ottimale con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili
  • Fornito senza valigetta

  • Ideale per altri prodotti ORSY, come valigette o cassetti di carrelli portautensili, grazie alle dimensioni della griglia 4.4.1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

550 PZ

Elementi di fissaggio 550 pz, per Citroen, Peugeot, Opel e Renault compreso:
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA OPEL VOLVO

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,00-5,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA RIV.INTERNI FIAT

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,90-7,10 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
25 x
Rivetto a espansione in plastica con design speciale

RIVETTO-PLASTIC-SMONTABILE-VW-AUDI-NERO

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 8,00-8,80 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 25 x
25 x
Clip finitura per interni, aperta

FERMAPANNELLO-BLU-OPEL

Descrizione:
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 25 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA UNIVERSALE

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,00-5,50 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Bottone di fissaggio con design libero

BOTTONE-REN/PSA-NERO-D12,5

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 6,50-6,50 mm
Collegamento di lamiere, cartone, rivestimenti o altri componenti piatti
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA PEUGEOT CITROEN

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 2,00-6,00 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA UNIV.VARI MODELLI

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 7,90-8,50 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO IN PLASTICA PARAURTI

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,50-6,40 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
100 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA CITR.PEUG.RENAULT

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 4,00-4,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 100 x
25 x
Clip finitura per interni, chiusa

FERMAPANNELLO PORTA CITROEN PEUGEOT

Descrizione: Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 25 x
25 x
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con scanalature

RIVETTO-PLAST-P-RIVESTIM-UNIVERSALE

Descrizione:
8.05 mm Diametro foratura min/max: 8,05-8,30 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 25 x