Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elementi di fissaggio 500 pz, per BMW

Elementi di fissaggio BMW, kit 500 pz
ASSORTIMENTO-MOLLETTE-(BMW)-500PZ

Cod. art. 0964501011

EAN 4099618297618

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elementi di fissaggio 500 pz, per BMW

Cod. art. 0964501011
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
Ideale per uno stoccaggio ottimale con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili.
  • Fornita senza valigette

  • Ideale per altri prodotti ORSY, come le valigette o i cassetti per carrelli da officina grazie all'inserto termoformato modulare 4.4.1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

500 PZ

Elementi di fissaggio 500 pz, per BMW compreso:
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

MOL-RIVETTO-PLASTICA--BMW-(5,0-5,9MM)

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,00-5,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
100 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO IN PLASTICA BMW

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,00-5,70 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 100 x
25 x
Clip finitura per interni con testa mezzo tonda adatta per fori ovali

FERMAPANNELLO BMW

Descrizione:
7.9 mm Diametro foratura min/max: 7,9-8 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 25 x
25 x
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con scanalature

RIVETTO PLASTICA RIV.INTERNI BMW

Descrizione:
8.00 mm Diametro foratura min/max: 8,00-8,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 25 x
25 x
Dado esagonale in materiale plastico

DADO-BMW-4,8MM/22MM-NERO

Descrizione: Per l'installazione su bullone filettato o a filettatura grossa
Quantità: 25 x
25 x
Dado a espansione arrotondato dal basso

MADREVITE-BMW-PLASTICA-BIANCA-5MM

Descrizione:
Per il fissaggio di lamiere con vite ST
Quantità: 25 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA UNIVERSALE

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,00-5,50 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA UNIV.VARI MODELLI

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 7,90-8,50 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
25 x
Dado esagonale in materiale plastico

DADO PLAST. FISS.RIVESTIMENTI RIPARI

Descrizione: Per l'installazione su bullone filettato o a filettatura grossa
Quantità: 25 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con scanalature

RIVETTO PLAST. RIV.INTERNI GOLF BMW

Descrizione:
6 mm Diametro foratura min/max: 6-6,2 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 50 x
25 x
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con scanalature

RIV. PLAST.FISS.PARAURTI BMW E38 E39

Descrizione:
6.00 mm Diametro foratura min/max: 6,00-6,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 25 x
50 x
Clip finitura per interni con testa mezzo tonda adatta per fori ovali

FERMAPANNELLO BMW

Descrizione:
7.9 mm Diametro foratura min/max: 7,9-8 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 50 x