Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elementi di fissaggio 500 pz, per Audi e VW

Elementi di fissaggio Audi/VW, kit 500 pz
ASSORTIMENTO-MOLLETTE-(AUDI/VW)-500PZ

Cod. art. 0964501012

EAN 4099618297564

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elementi di fissaggio 500 pz, per Audi e VW

Cod. art. 0964501012
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
Ideale per uno stoccaggio ottimale con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili.
  • Fornita senza valigette

  • Ideale per altri prodotti ORSY, come le valigette o i cassetti per carrelli da officina grazie all'inserto termoformato modulare 4.4.1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

500 PZ

Elementi di fissaggio 500 pz, per Audi e VW compreso:
50 x
passacavo profilo chiuso

BOCCOLA DI FISSAGGIO MODANATURA

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 8,9-9,1 mm
come supporto per il fissaggio di finiture e bulloni
Quantità: 50 x
25 x
Rivetto a espansione in plastica con design speciale

RIVETTO-PLASTIC-SMONTABILE-VW-AUDI-NERO

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 8,00-8,80 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 25 x
25 x
Clip finitura per interni, aperta

FERMPANNELLO-VW-BIANC-8,8-9,1MM-C-INSERT

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 8,8-9,1 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 25 x
50 x
Dado a espansione Testa rotonda, troncoconica

MADREVITE-PLASTICA-GOMMA-VW-FORD-5MM

Descrizione: Per il fissaggio di lamiere con viti ST
Quantità: 50 x
50 x
Clip finitura per interni, aperta

FERMAPANNELL.RIVEST.INTERN.FORD-MB

Descrizione:
8.1 mm Diametro foratura min/max: 8,1-8,5 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA UNIVERSALE

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 5,00-5,50 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

CHIODO AD ESPANSIONE PLAST. VW/AUDI

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 8,00-8,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA UNIV.VARI MODELLI

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 7,90-8,50 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Clip finitura per interni, aperta

FERMAPANNELLO PORTA VW FORD

Descrizione:
8 mm Diametro foratura min/max: 8-8,2 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 50 x
25 x
Clip finitura per interni con testa mezzo tonda adatta per fori ovali

FERMAPANNELLO PORTA MERCEDES

Descrizione:
7.9 mm Diametro foratura min/max: 7,9-8 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 25 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con scanalature

RIVETTO PLAST. RIV.INTERNI GOLF BMW

Descrizione:
6 mm Diametro foratura min/max: 6-6,2 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 50 x
25 x
Bottone di fissaggio con graduazione grande

BOTTONE FISS. RIV.INTERNI BMW

Descrizione:
8.00 mm Diametro foratura min/max: 8,00-8,50 mm
Collegamento di lamiere, cartone, rivestimenti o altri componenti piatti
Quantità: 25 x