Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Elément de brosse, plastique

Elément de brosse, plastique

Art. N° 4952600195

EAN 4056807472072

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Elément de brosse, plastique

Art. N° 4952600195

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pre-assembled brush element for aluminium roller track profiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

I, B

Diamètre extérieur (d3)

31 mm

Diamètre de brosse (d5)

15 mm

Longueur (l1)

50 mm

Largeur (b1)

33,3 mm

Hauteur d'installation (h2)

10 mm

Hauteur (h1)

20 mm

Hauteur de brosse (h5)

7 mm

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Noir

Design

Compatible ESD

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de profilés WAPS série Bosch

PRFLSYS-SB-ALU-ELO-FL10-ROP-40X40X6060

WAPS® series B compatible with Bosch
x 10 pcs
Système de profilés

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-FL8-ROP-40X40X6060

WAPS® Série I compatible avec l'élément
x 10 pcs