Elektroseil PE Monofolien
Weidezaun-Elektroseil PE Monofolie
AGRI-ZAUNSEIL-MONOFIL-PE/NIRO-WS-200M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Länge | 200 m |
Anzahl Niroleiter | 6x0,20 mm |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 3.87 Ohm/m |
Bruchlast | 400 daN |