Elektronisches RFID-Zahlenkombinationsschloss TwinPad
Elektronisches RFID-Zahlenschloss TwinPad
MOEBLSHLO-EL-TWINPAD
Art.-Nr. 0683532922
EAN 4062856699537
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Es werden die gängigen Leseverfahren Mifare Classic und Mifare Desfire Evo II unterstützt
- Kann als Multiuser- Modus (Mehrbenutzer Berechtigung) oder Privat- Modus (Fest vergebene Berechtigung) konfiguriert werden
- Kann in Schränke aus Holz oder Metall verbaut werden und flexibel Installiert werden (rechts/links angeschlagen, Schublade)
- Riegelfunktion mit Türauswerfer und Auto-Alarm nach 4 fehlgeschlagenen Öffnungsversuchen
- Schlanke Fronteinheit mit Metallrahmen
- Notstromversorgung mit Mini-USB Anschluss
- Masterkarten/Chip max. 3, Benutzerkarten/Chip max. 27
In Verbindung mit Scharnier Tiomos Tipmatic Plus wird das Öffnen der Türe zusätzlich Unterstützt
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 107 mm |
Breite | 56 mm |
RFID-Typ | Mifare Classic, Mifare Desfire Evo II |
Geeignet für Türstärke max. | 32 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperatureinsatzbereich max. | 55 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Mignon AA |
Leseabstand max. | 10 mm |
Akku-/Batterielebensdauer | ca. 10000 Schließzyklen |
Werkstoff | Kunststoff |
Arbeitsstrom max. | 120 mA |
Ruhestrom max. | 30 µA |
Leseabstand min. | 5 mm |
Leseabstand min./max. | 5-10 mm |
Akku-/Batterieanzahl | 4 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 220,300 g |
Dicke | 13 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 55 °C |
Akku-/Batterietyp | Alkali |
Einsatzbereich Luftfeuchtigkeit max. | 85 % |
Einsatzbereich Luftfeuchtigkeit min. | 10 % |
Einsatzbereich Luftfeuchtigkeit min./max. | 10-85 % |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!