Elektronischer Sicherheitstransformator für LED-Leuchten mit Stecksystem LD1
Elektronischer Sicherheitstransformator 9 W
TRAFO-ET-LED-3FACH-LD1-9W-350MA-DC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss in der Sekundärleitung, Überlast und Leerlauf
- Nach Beseitigung einer Störung (z B Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Stromstärke max. | 350 mA |
Leistung | 9 W |
Ausgangsleistung min. | 1 W |
Kabellänge (sekundär) | 100 mm |
Anzahl Anschlüsse | 3 STK |
Dimmbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 121 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 20 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Lieferumfang | 1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 3 bzw. 9 Anschlüssen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!