Elektronischer Sicherheitstransformator

Elektronischer Sicherheitstransformator 24V
TRAFO-LED-6FACH-LD2-5W-24V-DC

Art.-Nr. 0976500604

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Elektronischer Sicherheitstransformator

Art.-Nr. 0976500604

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für LED-Leuchten 24 V

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für LED-Leuchten mit Stecksystem

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Ausgangsspannung

24 V/DC

Ausgangsleistung max.

5 W

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2

Anzahl Anschlüsse

6 Stck

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

58 mm

Breite

35 mm

Höhe

21 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Trafo inkl. Anschlussleitung 2 m mit Euro-Stecker primärseitig und Anschlussleitung 0,1 m mit Verteilerbox mit Stecksystem LD2

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen