Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektronischer Sicherheitstransformator für LED-Leuchten mit Stecksystem LD1

Elektronischer Sicherheitstransformator 9 W
TRAFO-ET-LED-3FACH-LD1-9W-350MA-DC

Art.-Nr. 0976500500
EAN 4046778780313
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
  • Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss in der Sekundärleitung, Überlast und Leerlauf

  • Nach Beseitigung einer Störung (z B Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

230 V/AC

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Stromstärke max.

350 mA

Leistung

9 W

Ausgangsleistung min.

1 W

Kabellänge (sekundär)

100 mm

Anzahl Anschlüsse

3 STK

Dimmbar

Nein

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

121 mm

Breite

45 mm

Höhe

20 mm

Schutzart IP

IP 20

Lieferumfang

1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 3 bzw. 9 Anschlüssen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verlängerungsleitung für LED-Leuchte mit Stecksystem LED A (12V) und LD1 (350mA)

VERLLTG-(F.STESYS-LED-A/LD1)-L1M

x 1 St.
Verlängerungsleitung für LED-Leuchte mit Stecksystem LED A (12V) und LD1 (350mA)

VERLLTG-(F.STESYS-LED-A/LD1)-L2M

x 1 St.