Elektronischer Sicherheitstransformator

Elektronischer Sicherheitstransformator 2 x 9W
TRAFO-ET-LED-2X3FACH-LD1-2X9W-350MA-DC

Art.-Nr. 0976500530

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Elektronischer Sicherheitstransformator

Art.-Nr. 0976500530

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit zwei Verteilern

Eingebauter Schutz gegen:


  • Kurzschluss in der Sekundärleitung

  • Überlast

  • Leerlauf


Nach Beseitigung einer Störung (z.B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an



Technische Daten:


  • Eingangs-Nennspannung: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

  • 350 MA konstant / max. 35 Volt DC

  • Niedervolt - 350 mA / LED

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für LED-Leuchten mit Stecksystem

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Ausgangsspannung

35 V/DC

Ausgangsleistung max.

18 W

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Länge

145 mm

Breite

50 mm

Höhe

20 mm

Schutzart IP

IP 20

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verlängerungsleitung

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD1-1,0M

Für LED-Leuchte mit Stecksystem LD1
x 1 Stück
Verlängerungsleitung

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD1-2,0M

Für LED-Leuchte mit Stecksystem LD1
x 1 Stück