Elektronischer Sicherheitstransformator

Elektronischer Sicherheitstransformator 24V
TRAFO-ET-LED-12FACH-LD2-30W-24V-DC

Art.-Nr. 0976500601

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Elektronischer Sicherheitstransformator

Art.-Nr. 0976500601

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für LED-Leuchten 24 V

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für LED-Leuchten mit Stecksystem

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Ausgangsspannung

24 V/DC

Ausgangsleistung max.

30 W

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2

Anzahl Anschlüsse

12 Stck

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

151 mm

Breite

41 mm

Höhe

31 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Trafo inkl. Anschlussleitung 2 m mit Euro-Stecker primärseitig und Anschlussleitung 0,1 m mit Verteilerbox mit Stecksystem LD2

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitung

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD2-1,0M

Zur Verlängerung von Leuchtenleitungen für LED-Leuchten im System 24V.
x 1 Stück
Verbindungsleitung

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD2-2,5M

Zur Verlängerung von Leuchtenleitungen für LED-Leuchten im System 24V.
x 1 Stück