Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektronische Parkscheibe

Elektronische Parkscheibe
PARKSHB-EL

Art.-Nr. 9501022744

EAN 5711157014110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektronische Parkscheibe

Art.-Nr. 9501022744
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
Vollautomatische Einstellung der Parkzeit bei jedem Stillstand durch einen integrierten Bewegungsmelder nach etwa 20 Sekunden
  • Automatische Einstellung der Parkzeit bei Stillstand

  • Ankunftszeit wird zur nächsten halben Stunde aufgerundet, was den gesetzlichen Vorgaben entspricht

  • Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (ECE-Zulassung Nr. 10 R – 047203)

  • Lieferung: inkl. Knopfzelle CR2450, Klebepads
Die elektronische Parkscheibe PARK LITE entspricht den Vorgaben der Verordnung Nr. 219 zur Ausgestaltung von elektronischen Parkscheiben (LA22/7332.5/7/2007968) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. PARK LITE ist vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen (ECE-Zulassung Nr. 10 R – 047203).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff - Polyamid PA

Farbe

Blau

Länge

10 cm

Breite

7,8 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen