Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC

Elektromechanische Mehrfachverriegelung ENEO CC
MEFACHVRIGL-ENEO-CC-KOMB-SILBR-65-92-20

Art.-Nr. 0688528302

EAN 4052712751851

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC

Art.-Nr. 0688528302
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Gefälzte Holz-Haustüren

Geeignet für Falzluft

4 mm

Stulpbreite

20 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Dornmaß

65 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Drückernuss

10 mm

Drückerhöhe

1020 mm

Farbe

Silber matt

Oberfläche Falle

Glanzvernickelt

Oberfläche Riegel

Glanzvernickelt

Riegelausstoß

Zweitourig 20 mm

Schlosstyp

Profilzylinder

Werkstoff Falle

Zinkdruckguss

Werkstoff Riegel

Stahl

Stulplänge

2200 mm

Stulpdicke

3 mm

Stulp oben kürzbar um

300 mm

Schlosskastenhöhe

200 mm

Schlosskastenbreite

81 mm

Schlosskastendicke

15,5 mm

Schlosskastenlänge der Nebenschlösser

150 mm

Schlosskastenbreite der Nebenschlösser

40 mm

Schlosskastendicke der Nebenschlösser

15,4 mm

Türschlossklasse

3

Mit Funkempfänger

Serienmäßig am Motor

Transponderfähig

Max. 30 pro Verriegelung

Bus-fähig

Ja

Normen

EN 14351-1, DIN 18251-3

Zulassung

QM 342:2009

EG Konformitätserklärung (CE)

CE-Kennzeichnung über Systemprüfung möglich

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Funkhandsender 2 Kanal

FNKHNDSENDR-(F.MEFACHVRIGL-ENEO)-2KNL

Die Funkhandsender bieten die Möglichkeit zwei Eneo CC Schlösser per Knopfdruck zu öffnen
x 1 St.
Netzgerät 24 Volt

NETZGER-(F.MEFACHVRIGL-ENEO)-24V

Für elektromechanische Mehrfachverriegelungen ENEO CC
x 1 St.
Kabelübergang für Mehrfachverriegelungen Eneo CC

KBLUEBRG-(F.MEFACHVRIGL-ENEO)-180G

Steckbar, 180° Öffnungswinkel
x 1 St.
Abdeckung

ABDE-F.KBLUEBRG

Für steckbaren Kabelübergang
x 1 St.
Halterwinkel für steckbare Kabelübergänge

HALT-F.KBLUEBR

Der Haltewinkel verhindert das Einklemmen des Kabelüberganges
x 1 St.
Verbindungskabel für den steckbaren Kabelübergang

KBL-F.ZUTRITTSYS-3M

Verbindet Kabelübergang an der Tür mit Schlossmotor und Zutrittssystem
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fingerscan- Einheit

FINGSCANNER-(F.MERFACHVRIGL-ENEO)

Bietet flexible Montagemöglichkeiten durch Kleben oder Anschrauben