Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo A mit 2 Automatik-Fallen selbstverriegelnd
Elektromechanische Mehrfachverriegelung ENEO A
MEFACHVRIGL-ENEO-2AMF-SILBR-65-92-10-16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das öffnen von außen erfolgt über Zutrittsysteme: über Profilzylinder oder Fingerscan
- Das öffnen von innen erfolgt über Türdrücker, Handtaster oder Gegensprechanlage
- Manueller Notbetrieb der Tür über Zylinder immer möglich
- Kurze Entriegelungszeiten
- Einbau nach dem Plug & Play-Prinzip
Wenn das Schloss zusätzlich über den Profilzylinder verschlossen ist, ist keine Öffnung über den Türdrücker, Fingescan oder Handtaster möglich.
Die Mehrfachverriegelung kann nicht in Verbindung mit einem Elektrotüröffner verwendet werden.
Lieferung ohne Schließblech, Schließstücke und 24V Netzgerät.
Für die Montage können Assy® plus FBS, ∅ 4mm,verzinkt, Art.-Nr. 0178744025 ff. verwendet werden.
Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für DIN R oder DIN L verwendbar durch einfaches drehen der Falle.
Geeignet für | Holzhaustüren |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Stulpbreite | 16 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Dornmaß | 65 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Drückernuss | 10 mm |
Drückerhöhe | 1020 mm |
Farbe | Silber matt |
Oberfläche | Eloxiert |
Oberfläche Falle | Glanzvernickelt |
Oberfläche Riegel | Glanzvernickelt |
Riegelausstoß | Zweitourig 20 mm |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Falle | Zinkdruckguss |
Werkstoff Riegel | Stahl |
Stulplänge | 2200 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Stulp oben kürzbar um | 300 mm |
Schlosskastenhöhe | 213 mm |
Schlosskastenbreite | 80 mm |
Schlosskastendicke | 16 mm |
Schlosskastenlänge der Nebenschlösser | 130 mm |
Schlosskastenbreite der Nebenschlösser | 50 mm |
Schlosskastendicke der Nebenschlösser | 16 mm |
Widerstandsklasse | RC 2 tauglich (Systemprüfung notwendig) |
Normen | EN 14351-1, EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, DIN 18251-3 |
Zulassung | QM 343:2009 |
EG Konformitätserklärung (CE) | CE-Kennzeichnung über Systemprüfung möglich |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!