Elektronische 3D-PKW-Auswuchtmaschine
Radwuchtmaschine Giuliano P55 Plus
RADWMA-P55-PLUS
Art.-Nr. 9501023182
EAN 4068362206924
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3D-Auswuchttechnologie für höchste Präzision und Effizienz
- Pneumatisches Spannsystem für schnellen und sicheren Halt
- Laserlinie für exakte Gewichtsplatzierung, auch hinter Speichen
- Automatische Erkennung von Felgendaten (inkl. Breite via SONAR)
- Übersichtliches 19"-HD-TFT-Display mit benutzerfreundlicher Oberfläche
- Intelligente Funktionen wie OPTIMATCH, FES, OPF und Self Selection Mode
- LED-Arbeitsbereichsbeleuchtung für besseren Komfort
- Optionaler Radlift erleichtert das Handling schwerer Räder
- USB-Port für Software-Updates – zukunftssicher und wartungsarm
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 104,000 kg |
Felgenbreite max. | 20 in |
Felgendurchmesser min./max. | 10-30 in |
Radschutzbogen | Ja |
Spannvorrichtung | Pneumatisch |
Nennspannung | 230 V |
Fahrzeugtyp | PKW |
Anzeige | Bildschirm TFT |
Bremse | automatisch |
Breite | 1450 mm |
Länge | 1150 mm |
Eindrehen von Gewichteposition automatisch | Automatisch eine |
Antrieb Wuchteinheit | Motor |
Automatische Übernahme von Felgendaten | Abstand und Durchmesser |