Elektronikus rádióvevő
Elektronikus rádióvevő
Cikksz. 0976700101
EAN 4049557189536
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 160 mm |
Szélesség | 43 mm |
Magasság | 21 mm |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Max. frekvencia | 60 Hz |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!