Elektroniklot Nr. 10
Elektroniklot Nr. 10
LOT-NR10-SN60/PB40-250G-D0,7
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- S-Sn60Pb40 nach DIN EN ISO 9453
- Flussmittel nach DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Verarbeitungstemperatur: 240–260°C
- Schmelzbereich: 183–190°C
- Flussmittelrückstände wirken nicht korrodierend
- Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot
- Halogenfreier aktiver Weichlötdraht
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser | 0,7 mm |
Inhaltsgewicht | 250 g |
Werkstoffbezeichnung | S-Sn60Pb40 |
EN-Norm | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 240 bis 260 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 240 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 260 °C |
Schmelztemperatur min. | 183 °C |