Elektronik yan keski, mercimek başlı
Elektronik yan keski, mercimek başlı, küçük eğimli
YAN KESKİ-ELEKTRONİK-FORM1-DIN9654-115MM
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN ISO 9654
- Tutma sapı: Yumuşak, konforlu tutuş sağlayan tutma sapı kovanları
- Mafsal: Kutu mafsalı, yüksek hassasiyet, sıfır geri tepme hareketi
- Açma yayı: Pensenin otomatik açılması için çift yay
- Bıçak: Yumuşak teller ve bazı sert teller için
- Kafa: Cilalı
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk | 115 mm |
Çene genişliği | 11 mm |
Bıçak uzunluğu | 14 mm |
Çene kalınlığı | 7,5 mm |
Min./maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi | 0,3-1,6 mm |
Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 1,2 mm |