Elektronik telsiz alıcısı
Elektronik telsiz alıcısı
Ürün no. 0976700101
EAN 4049557189536
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk | 160 mm |
Genişlik | 43 mm |
Yükseklik | 21 mm |
Min. frekans | 50 Hz |
Maks. frekans | 60 Hz |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!