Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektronik Super Knips schmaler Kopf

1K Super Knips schmaler Kopf
SEITSHND-SUPERKNIPS-GD-O.DRAHTHALT

Art.-Nr. 071407 42
EAN 4011231709439

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schmaler, brünierter Kopf für enge Platzverhältnisse
  • Norm: DIN ISO 9654

  • Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen

  • Gelenk: Edelstahl-Niet, Öffnungsfeder mit Öffnungsbegrenzung

  • Schneide: Präzisionsgeschliffen, ohne Facette, zum flächengleichen Trennen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

125 mm

Backenbreite

12,5 mm

Schneidenlänge

9 mm

Backendicke

7,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser min./max. bei Draht weich

0,2-1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen