Elektronik Seitenschneider runder Kopf
Elektronik-Seitenschneider runder Kopf
SEITSHND-EL-RD-O.FAC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN ISO 9654
- Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen
- Gelenk: Durchgesteckt, hohe Präzision, spielfreier Gang
- Öffnungsfeder: Doppelfeder für -selbsttätiges Öffnen der Zange
- Schneide: Für weichen und zum Teil harten Draht
- Kopf: Poliert
Datenblätter(X)
Zum flächengleichen Trennen.
Länge | 115 mm |
Backenbreite | 11 mm |
Schneidenlänge | 14 mm |
Backendicke | 7,5 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser min./max. bei Draht weich | 0,3-1,3 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 1 mm |