Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD

Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD
HLUFTGEBLAES-EL-(HLG2300-LCD)
MASTER
HLG2300-LCD

Art.-Nr. 07022030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD

Art.-Nr. 07022030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handliches, leichtes Gerät mit stufenloser Temperatur- und Luftmengenregulierung. Zusätzliche LCD-Anzeige mit Speicherfunktion.

LCD-Anzeige


  • Oft benutzte Einstellungen können abgespeichert werden

  • Ermöglicht eine einfache Temperatur- und Luftmengenregulierung, zusätzlich sind 4 Voreinstellungen gespeichert


Lange Lebensdauer


Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit



Leicht und ergonomisch


Auch längere Arbeiten können ermüdungsarm durchgeführt werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

2300 W

Gebläsetemperatur min./max.

50 bis 650 °C

Luftstrom min./max.

150-500 l/min

Maschinengewicht

0,95 kg

Kabellänge

4 m

Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD inklusive:

 
Menge
Produkt
Beschreibung
Reduzierdüse 9 mm
1 x
Reduzierdüse 9 mm ZB-REDUZIERDUESE-HLG-9MM
Art.-Nr. 0702200002
Menge: 1 x