Elektronický bezdrátový přijímač
Elektronický radiopřijímač
SPIN-EL-FPNKOKPV-0976700100
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Připojení: 230–240 V 50-60 Hz
- Výstup: Max. 550 W
- Napájecí kabel s eurozástrčkou, 2 m
- Možnost propojení euro spojkou, 0,5 m
Bezdrátový přijímač lze ovládat několika bezdrátovými vypínači. Pečlivě si přečtěte pokyny v návodu k použití.
Datové listy(X)
Pro vypínání halogenových nebo LED transformátorů, KLL, bodových LED světel, T5 nebo světel Slimlight
![]() | |
Délka | 160 mm |
Šířka | 43 mm |
Výška | 21 mm |
Min. kmitočtové pásmo | 50 Hz |
Max. kmitočtové pásmo | 60 Hz |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!