Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Elektromos sarokcsiszoló EWS 7-125 Basic

Elektromos sarokcsiszoló, EWS 7-125 BASIC ÚEV
EL SAROKCSISZOLÓ EWS 7-125 BASIC ÚEV

Cikksz. 57070120

EAN 4046777272017

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Elektromos sarokcsiszoló EWS 7-125 Basic

Cikksz. 57070120
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
Nagy teljesítményű 720 W-os sarokcsiszoló 125 mm-es védőburkolattal és újraindulás-gátlóval. Ideális az egyszerű csiszolási és vágási munkákhoz.

Újraindulás-gátló


A sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra szándékolatlanul, ezáltal jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét.



Könnyű és könnyen kezelhető


A hasonló teljesítményűek között a legkisebb markolattal (176 mm) és a csupán 1,8 kg-os súllyal rendelkező sarokcsiszoló még hosszabb időtartamú munkák esetében is kényelmesen fekszik a kézben.



A nehezen elérhető helyek is teljes mértékben hozzáférhetővé válnak


Kis hajtóműfej



Hosszú élettartam


A különleges fejlesztésű ventilátorok optimálisan lehűtik a motort. Az automatikus kioldó funkcióval rendelkező szénkefék megvédik a motort és hosszabb élettartamot biztosítanak.



Magas szintű védelem a felhasználó számára


Elcsavarodásmentes védőburkolat

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

720 W

Max. üresjárati fordulatszám

11000 Ford/perc

Min. üresjárati fordulatszám

0 Ford/perc

Max. vágókorong átmérő

125 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Gép tömege

1,8 kg

Kábelhossz

4 m

Funkciók

Újraindulás elleni védelem

Min./max. üresjárati sebesség

0-11000 Ford/perc

Tartalmaz: Elektromos sarokcsiszoló EWS 7-125 Basic:
1 x
Sarokcsiszoló, mindkét oldalon védőpanellel, WSH 230

VÉDŐBURKOLAT

Leírás: Szálerősítésű, műgyanta kötéssel rendelkező vágótárcsákkal történő munkavégzéshez
Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

PÓTMARKOLAT

Mennyiség: 1 x
1 x
Szorítóanya

FESZÍTŐALÁTÉT

Mennyiség: 1 x
1 x
Szorító karima

FESZÍTŐALÁTÉT

Mennyiség: 1 x
1 x
Csapos kulcs

CSAP-KULCS-SAROKCSISZOLÓ

Mennyiség: 1 x