Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Elektromos kárpittisztító SEG 10-2

Elektromos kárpittisztító, SEG 10-2
EL KÁRPITTISZTÍTÓ SEG 10-2

Cikksz. 07011110

EAN 4056807231952

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Elektromos kárpittisztító SEG 10-2

Cikksz. 07011110
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
Nagy teljesítményű, szóró- és elszívófejes egység kárpitok tisztítására és a foltok eltávolítására

Nagyon jó visszaszívási eredmény


Mivel a tisztítás rendkívül kismértékű visszamaradó nedvességet eredményez, a tisztított kárpitozás és a szőnyegek gyorsan újra használatba vehetők.



Ideális a kárpitozás és autók belterének tisztításához


Kompakt, helytakarékos kialakítás



A tisztítási folyamat és a visszaszívási teljesítmény folyamatos ellenőrzése


Nagy, átlátszó burkolat



Könnyű és egyszerű szállítás


Praktikus hordozófogantyú, kábel- és szívófejtartók

Megjegyzés

A kézi tisztítófejet vízszintesen kell a padlón vezetni a megfelelő szívás elérése érdekében.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A szálloda- és vendéglátóipar, takarító szolgáltatók és gépjármű-felújítók számára. Elsődlegesen bútorkárpit tisztításához, de szőnyegek kis területén található foltok eltávolításához is alkalmas. Az opcionális padlószívófejjel (cikksz. 0701111005) együtt még nagyobb felületeken is alkalmazható.

Névleges feszültség

230 V/AC

Motorteljesítmény

1380 W

Átfolyási teljesítmény

1 l/perc

Vákuum

230 mbar

Édesvíztartály

8 l

Szennyvíztartály

7 l

Max. tisztítóoldat

50 °C

Hosszúság

575 mm

Szélesség

330 mm

Magasság

445 mm

Hangnyomásszint

71 dB

Gép tömege

9,8 kg

Kábelhossz

7,5 m

Tartalmaz: Elektromos kárpittisztító SEG 10-2:
1 x
Szívótömlő permetező extrakciós tisztítóhoz

SZÍVÓCSŐ-(SEG10-2)-L2,4M

Leírás:
2.4 m
Mennyiség: 1 x
1 x
Résszívófej

RÉSSZÍVÓ-SEG10-2

Leírás: Kicsi és nehezen hozzáférhető felületek tisztításához permetező elszívóberendezés használatával. Ideális tartozék járművek kárpitozásának és üléseinek tisztításához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi tisztítófej

KÁRPITTISZTÍTÓFEJ-105MM

Leírás: Kompakt kézi tisztítófej kárpitozott bútorok és kisebb szőnyegek tisztításához a permetező extrakciós tisztítóval
Mennyiség: 1 x
1 x
Markolat permetező extrakciós tisztítóhoz

MARKOLAT-(SEG10-2)

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szívótömlő permetező extrakciós tisztítóhoz

SUCNHOSE-(F.SEG10-2)-L4M

x 1 db
Porszívófej padlóhoz nagy szőnyegfelületek permetező extrakciós tisztítóval történő tisztításához

PORSZIVÓCSŐ-FEJJEL-SEG10-2

x 1 db
Adapter kemény felületekhez padlószívófej permetező extrakciós tisztítóhoz, kemény felületek tisztításához

PORSZÍVÓ-ADAPTER-SEG10-2

x 1 db
BMF műhelytisztító

BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 5 L

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
BMF műhelytisztító

BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 20 L

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
BMF műhelytisztító

WRKSHPCLNR-BMF-60LTR

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
Univerzális tisztítószer, R1

R1 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ 5 L

Univerzális, környezetbarát tisztítószer járművekhez, műhelyekhez, irodákhoz, belső terekhez, szőnyegekhez, kárpitokhoz és minden vízálló felülethez
x 1 db
Univerzális tisztítószer, R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-20LTR

Univerzális, környezetbarát tisztítószer járművekhez, műhelyekhez, irodákhoz, belső terekhez, szőnyegekhez, kárpitokhoz és minden vízálló felülethez
x 1 db
Univerzális tisztítószer, R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-60LTR

Univerzális, környezetbarát tisztítószer járművekhez, műhelyekhez, irodákhoz, belső terekhez, szőnyegekhez, kárpitokhoz és minden vízálló felülethez