Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektrohydraulische Radgreifanlage mit zwei Hubeinheiten

Radgreifanlage BLITZ HYDROLIFT S3 2-7,5
RADGREIF-HYDROLIFT-S3-2-7,5

Art.-Nr. 9501023320

EAN 4068362213328

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektrohydraulische Radgreifanlage mit zwei Hubeinheiten

Art.-Nr. 9501023320
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
Mobil einsetzbar in Werkstatt und Außenbereich – mit 7,5 t Tragkraft pro Hubeinheit auch für große Fahrzeuge geeignet
  • Kabellose Kommunikation per IEEE-Standard – keine Stolperfallen

  • Doppelte Lastsicherung: hydraulisch und mechanisch

  • Intuitive Bedienung mit Symbolführung und LED-Feedback

  • Akku mit Schnellladefunktion: ein Zyklus nach nur 1 Stunde Ladung

  • Leichtlaufrollen und Gabelstapleradapter für schnellen Ortswechsel

  • VARIO-Gabel deckt Reifengrößen von 570 bis 1300 mm ab (inkl. Super Single)

  • Synchronlauf aller Säulen – auch bei ungleicher Last

  • Keine Mastersäule: alle Funktionen an jeder Einheit verfügbar

  • Robustes Design mit geschütztem Hubzylinder (Hydro-Protect)

  • Serienproduktion in ISO-zertifizierten Werken für höchste Qualität

  • Not-Halt Taste an jeder Säule vorhanden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausgleichseinrichtung

Elektronisch

Nassraum geeignet

Nein

Durchfahrbreite

3000 mm

Fahrzeugtyp

Nutzfahrzeug, Busse und Baumaschinen

Hubhöhe

1753 mm

Traglast

7500 kg

Farbe

Grau

Gabellänge

700 mm

Nennspannung

400 V

Anzahl Bedieneinheiten

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen