Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektrohydraulische Radgreifanlage mit zwei Hubeinheiten

Radgreifanlage BLITZ HYDROLIFT S3 2-6,2
RADGREIF-HYDROLIFT-S3-2-6,2

Art.-Nr. 9501023276

EAN 4068362207457

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektrohydraulische Radgreifanlage mit zwei Hubeinheiten

Art.-Nr. 9501023276
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
Vielseitig einsetzbar – ideal für Werkstatt und Außeneinsatz: flexibel, sicher und werkstattmobil mit 6,2 t Tragkraft
  • Intuitive Steuerung mit übersichtlichen Bedienelementen

  • Erweiterbar auf bis zu 8 Hubeinheiten

  • Synchronlauf auch bei ungleicher Lastverteilung

  • Hohe Sicherheit dank doppelter Lastsicherung

  • Schnell versetzbar durch Gabelstapleradapter

  • Leichtlaufrollen für einfache Einrichtung

  • FS-Profil schützt zuverlässig die Radnabe

  • Praktische Netzzuleitung mit 10 m Kabel

  • Alle Funktionen an jeder Säule verfügbar

  • Not-Halt-Taster an jeder Hubeinheit

  • Qualität „Made in Germany“ aus ISO-zertifizierter Fertigung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Aufstellbreite

1107 mm

Ausgleichseinrichtung

Elektronisch

Nassraum geeignet

Nein

Fahrzeugtyp

Nutzfahrzeug, Busse und Baumaschinen

Hubhöhe

1753 mm

Traglast

12400 kg

Farbe

Grau

Gabellänge

700 mm

Nennspannung

400 V

Anzahl Bedieneinheiten

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen