Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektroheizpatrone LATENTO

Elektroheizpatrone LATENTO
LATENTO ELEKTROHEIZPATRONE 3/6/9 KW

Art.-Nr. 0878700039
EAN 4044448015451
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
Effiziente Warmwassererwärmung durch nachhaltiges Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • Zur elektrischen Speicherbeheizung mit einstellbarem 3-poligen Temperaturregler (5 °C - 85 °C) und -begrenzter (110 °C)

  • Leistung 3, 6 oder 9 kW

  • Betriebsspannung 230 oder 400 V

  • Schutzklasse IP 45

  • Einschraubgewinde G 1½
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Solarthermie

Produktgewicht (per Stück)

2500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen