Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC
Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC
ELEKTROFUCHSSCHWANZ-GFZ-(16-35)-AC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Constant-Electronic mit stufenloser Drehzahlvorwahl für konstanten Sägefortschritt unter Last
- Ideal auch für Tauchschnitte
- Zwei Sägeblätter HCS für Porenbeton und Holz/ Kunststoff beiliegend
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Leistungsaufnahme | 1600 W |
Schwertlänge | 350 mm |
Hublänge | 50 mm |
Höhe | 235 mm |
Länge | 800 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5,200 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!