Elektroda prętowa Inox 29,9 żółta
Elektroda spawalnicza INOX 29,9 żółta
ELEKTRODA INOX29.9 ŻÓŁTA 3,2X350
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gładka tekstura spoiny
- Małe ilości odprysków
- Łatwe usuwanie żużlu
Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią i prądem zmiennym.
Materiały dodatkowe(X)
- Do stali trudnospawalnych, zgrzewów aplikacyjnych w narzędziach obrabianych na gorących, jak również do szyn, rolek oraz form tłocznych do tw. sztucznych. Mocne naprężenia wyrównują warstwy pośrednie w twardych spoinach aplikacyjnych. Mocne połączenia spawane bardziej wytrzymałych stali i pomiędzy różnymi typami materiałów. Połączenia spawane w stali austenityczno-manganowej.
- Nadaje się również do odróbki stali nierdzewnej A4, St37 i materiału podstawowego 1.3401
Średnica drutu (Ø) | 3,2 mm |
Długość | 350 mm |
Min./maks. natężenie prądu | 55-120 A |
Waga | 1,9 kg |
Normy | ISO 3581 |
Materiał | Stal szlachetna, 1.4337 |
American Welding Society (AWS) | A 5.4: E 312-17 |
Powłoka elektrody spawalniczej | Rutyl |
Kolor | Żółty |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 660 N/mm² |
Min. natężenie prądu | 55 A |
Maks. natężenie prądu | 120 A |
Min. wydłużenie | 20 % |