Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Elektroda prętowa Do żeliwa 100 czarna

Elektroda spawalnicza do żeliwa 100 czarna
ELEKTRODA 2.5X300

Nr art. 0982256
EAN 4011231913973
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
Idealnie nadaje się do spawania żeliwa.
  • Dobra spawalność

  • Stabilny łuk
Uwaga

Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią (+) lub ujemną (-) i prądem zmiennym.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Elektroda z czystego niklu do spawania na zimno i pół-zimno żeliwa szarego, spawań naprawczych, uszczelniających pęcherze i pęknięcia w częściach odlewanych, połączeń: Metal spoiny tej elektrody to miękki wypełniacz, który można łatwo obrabiać mechanicznie i usuwać, o bardzo wysokiej odporności na pękanie.

Średnica drutu (Ø)

2,5 mm

Długość

300 mm

Min./maks. natężenie prądu

55-110 A

Waga

2 kg

Normy

ISO 1071

American Welding Society (AWS)

A 5.15

Kolor

Czarny

Min. natężenie prądu

55 A

Maks. natężenie prądu

110 A