Elektro-Schleiffeile ESF 9-500 E COMPACT
Elektro-Schleiffeile ESF 9-500 E COMPACT
SHLFFEIL-EL-(ESF 9-500 E)-COMPACT
MASTER
Art.-Nr. 57071101
EAN 4099618848551
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effizientes und kraftvolles Schleifen durch hohe Leistungsaufnahme
- Flexibles Arbeiten dank variabler Geschwindigkeitseinstellung
- Sicherer Betrieb durch Schutzisolierung, die zusätzlichen Schutz gegen elektrischen Schlag bietet
- Ideal für präzise Schleifarbeiten in engen Bereichen aufgrund der kompakten Bauweise und des geringen Maschinengewichts
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch einstellbare Schleifbandbreite
- Bequeme Handhabung mit langem Kabel für große Bewegungsfreiheit
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 510 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 1-1 1/min |
Geschwindigkeit min./max. | 9-20 m/s |
Spannkraft min./max. | 1-1 N |
Schleifbandumfang | 520 mm |
Schleifbandbreite min./max. | 6-19 mm |
Maschinengewicht | 1,9 kg |
Kabellänge | 4 m |
SHLFBA-VLI-MITTEL-30X533MM
KOFFREINLG-(ESF 9-500 E COMPACT-8.4.2)
SYSKOFFR-8.4.2.-SLV