Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektro-Rohrabschneider 15-108 Edelstahl

Elektro-Rohrabschneider 15-108
ROABSHND-15/108

Art.-Nr. 0878800924

EAN 4044448040606

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektro-Rohrabschneider 15-108 Edelstahl

Art.-Nr. 0878800924
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
  • Elektrischer Edelstahl Rohrabschneider

  • Zum einfachen rechtwinkligen Ablängen von nichtrostenden Stahlrohren und Kupferrohren

  • Mit Laufrollen und Sicherheits-Fußschalter, Aufnahmemöglichkeit eines Entgraters
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Radial-Presssysteme, Sanitär- u. Heizungsinstallation, Edelstahl-Rohrsysteme

Nennspannung

230 V

Frequenz

55 Hz

Leistungsaufnahme

1200 W

Maschinengewicht

16,8 kg

RoHS-konform

Ja

Kabellänge

1 m

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schneidrad für Rohrabschneider

SHNDRAD-15/108

x 1 St.
Entgrater für Rohrabschneider 15-108

ENTGRAT-15/108