Elektro-Lötkolben mit vernickelter Kupferspitze und Schukostecker für feine Lötarbeiten
Elektro-Lötkolben 15W/30W
LOETKOLB-EL-BLEIFREI-220V-30W
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- 15 Watt: Mikroelektronik, Platinen
- 30 Watt: Elektronik, Modellbau, Funk-Nachrichtentechnik
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Leistung | 30 W |
Lötspitzentemperatur | 410 °C |
Anheizzeit | 1.5 min |
Produktgewicht (per Stück) | 299 g |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Kabellänge | 1,5 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!