Elektro-Heizlüfter 3 KW EUROM EK3201
Heizlüfter 3 kW EUROM EK3201
HEIZLUEFT-EL-EUROM-EK3201
Art.-Nr. 9501011286
EAN 4065746615570
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Überhitzungsschutz sorgt für Sicherheit und schaltet das Gerät bei zu großer Hitzeentwicklung zuverlässig ab
- Schnell langanhaltende Richtungswärme auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen oder Kellern
- Mit einer Kaltstufe und drei Warmstufen kann der Heizlüfter an die vorherrschenden Temperaturen angepasst und auch als Ventilator eingesetzt werden
Datenblätter(X)
Leistung | 3 kW |
Breite | 26,5 cm |
Höhe | 24,5 cm |
Tiefe | 36 cm |
Kabellänge | 1,3 m |
Kabeltyp | H07RN-F3G1,5 mm² |
Schutzart IP | IP 24 |