Elektrisk rotterumpe, GFZ 16–35 AC
Elektrisk rotterumpe, GFZ 16–35 AC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V |
Effektopptak | 1600 W |
Lengde på endestang | 350 mm |
Slaglengde | 50 mm |
Høyde | 235 mm |
Lengde | 800 mm |
Produktvekt (per element) | 5,200 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.