Elektrisk platenibbler, EK 16-E
Elektrisk platenibbler, EK 16-E
NIBBLER EK 16-E I SYSTEMKOFFERT
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimal brukervennlighet
20 % slankere grep, med smalt girhode.
Ekstremt brukervennlig
- Hurtigsystem for enkelt skifte av stempel og matrise
- Skjæreretningen kan justeres 360° i trinn på 45° med verktøyfri rotasjon av matriseholderen
Elektronisk justering av slaghastighet
For varmefølsomme materialer (f.eks. plast) og presisjonsskjæring av sjabloner.
Svært slitesterk
- Roterende rundstempel forlenger levetiden med opptil 30 % og reduserer driftskostnadene
- Sponbeskyttelsesgitter på ventilasjonsåpninger
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/44192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/44194.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/44176.jpg)
Tynne plater på opptil 1,6 mm, trapesformede plater, bølgeblekk, profiler og rustfritt stål opptil 0,7 mm.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 350 W |
Nytteeffekt | 210 W |
Maks. kuttekapasitet i metallplate (400N/mm²) | 1,6 mm |
Maks. kuttekapasitet i metallplate (600N/mm²) | 1 mm |
Maks. kuttekapasitet i metallplate (800N/mm²) | 0,7 mm |
Maks. kuttekapasitet i aluminiumplate (250N/mm²) | 2,5 mm |
Kuttehastighet | 1.9 m/min |
Kuttestripebredde | 5 mm |
Maskinvekt | 1,8 kg |
Kabellengde | 5 m |
Uten forlenger | Med forlenger | |
Kuttehastighet | 1,9 m/min | 2,7 m/min |
Vekt | 1,8 kg | 1,9 kg |
Nedsenking med ∅ matrise | 22 mm | 24 mm |
Dybde på vulst (se tegning til høyre) maks. | 85 mm | 160 mm |
Radius for minste kurve (innvendig/utvendig) | 30/35 mm | 65/70 mm |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.