Elektrisk multikutter EMS 450-SL COMPACT
Elektrisk multikutter EMS 450-SL POWER
MULTIKUTTER EMS 450-SL POWER
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask og verktøyfri utskifting av tilbehør
Quick-In hurtigklemmesystem
Universell kompatibilitet
Verktøyfestet Starlock Max passer til alt eksisterende Starlock-tilbehør.
Høyeste grad av komfort under arbeidet
Anti-vibrasjonssystem gir betydelig mindre merkbar vibrasjon.
Optimal tilpasning til det aktuelle bruksområdet
Trinnløs justerbar hastighet
Stabilt turtall under belastning
Tachogenerator
Rask arbeidsfremdrift
Lang pendling på 4,0° for rask saging og kutting.
Nominell spenning | 220 V/AC |
Effektopptak | 450 W |
Nytteeffekt | 250 W |
Min./maks. kretshastighet i tomgang | 10000-19500 1/min |
Oscillasjonsslag | 4.0 Grad(degree) |
Verktøyholder | Starlock Max |
Maskinvekt | 1600 g |
Kabellengde | 5 m |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 5 |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.