Elektrisk eksentersliper ESS 115-2 Med universelt klemmesystem
Elektrisk plansliper ESS 115-2
PLANSLIPER ESS 115-2
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Utmerket sliperesultatet
- Oscillasjonssystem med lav vibrasjon og lang levetid
- Oppnår perfekt sliperesultat nesten uten slipespor
Solid klemmesystem for allsidig bruk
- Universalt klemmesystem tillater bruk av sandpapir med og uten borrelås.
- Bruk av slipepute med opptil 10 mm tykkelse
Integrert støvavsug
- Støvsamler som er enkel å tømme
- Støvavsug med polyesterfilter som kan vaskes
Rent arbeid
Ekstra avsug med sideavsugskanaler på slipeplaten.
Bedre hold ved tilkobling av eksterne støvsugere
Universal avsugskobling med rifling
For farlig støv (f.eks. sagflis og malingstøv) må det brukes en støvsuger som er klassifisert for støvklasse M. Den industrielle våt- og tørrstøvsugeren ISS 45-M automatisk, artikkelnr. 07011460, er egnet for denne typen støv.
Sliping av tre, gipsplater, plast, ikke-jernholdige metaller, stålplater, osv.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 350 W |
Nytteeffekt | 180 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 4200-9200 o/min |
Min./maks. kretshastighet i tomgang | 8400-18400 1/min |
Slipeoverflatelengde x slipeoverflatebredde | 230 x 115 mm |
Svingdiameter | 2,2 mm |
Lengde x bredde | 372 x 115 mm |
Maskinvekt | 2,7 kg |
Kabellengde | 4 m |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.