Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektrischer Türöffner Typ S

Elektrischer Türöffner Typ S mit Entriegelung
TROEFF-EL-S-ENTRIGLNG

Art.-Nr. 0688505700

EAN 4011231599528

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektrischer Türöffner Typ S

Art.-Nr. 0688505700
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
Mit Entriegelungshebel
  • Die Tür kann nur während der Kontaktabgabe geöffnet werden

  • Mit dem kleinen Entriegelungshebel kann die Türöffnerfunktion ausgeschaltet werden und die Tür ist ohne Kontaktgebung des Türöffners frei begehbar

  • Justierbare Türöffnerfalle

  • Symmetrisches Gehäuse
Hinweis

Nicht einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren.



Die mitgelieferte Diode muss bei Anschluß an Gleichstrom verbaut werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Gefälzte und stumpfe Holztüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Mit Entriegelung

Ja

Mit Arretierung

Nein

DIN-Richtung

DIN R/L

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Oberfläche

Verzinkt

Nennspannung min./max.

6 / 12 V/AC/DC

Nennstrom min./max.

0,65-1,53 A

Elektrischer Widerstand

6,5 Ohm

Höhe

76 mm

Breite

28,7 mm

Dicke

20,5 mm

Versorgung Spannung Strom Widerstand
Arbeitsstrom 6 -12 V 6 V AC 0,65 A 6,5 Ω
6 V DC 0,80 A
12 V AC 1,35 A
12 V DC 1,53 A
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mittelschließblech zum Einfräsen

WNKLSHLBL-(F.TROEFF-EL)-R-SILBR-4-9-10

Für den Einsatz von elektrischen Türöffner
x 1 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

WNKLSHLBL-(F.TROEFF-EL)-L-SILBR-4-9-10

Für elektrische Türöffner; für Holztüren mit 4 mm Falzluft