Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektrischer Türöffner Typ 4 RFR

TROEFF-EL-TYP4-RFR-ME

Art.-Nr. 0688505760

EAN 4065746471886

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektrischer Türöffner Typ 4 RFR

Art.-Nr. 0688505760
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
Durch die integrierte Fallenrutsche ist keine Aussparung am Türrahmen nötig
  • Symmetrisches Gehäuse

  • Justierbare Türöffner-Falle

  • Fallenrutsche: Die Fallenrutsche sorgt für die optimale Führung der Schlossfalle. Außerdem werden störende Aussparungen für die Türöffner-Falle im Türrahmen vermieden, dadurch bleibt das Rahmenprofil durchgängig erhalten und eine durchgängige Dichtauflage wird erreicht

  • Tagesentriegelung: Mit dem kleinen Entriegelungshebel kann die Türöffner-Funktion ausgeschaltet werden, die Tür ist ohne Kontaktgeben des Türöffners frei begehbar

  • Der Türöffner Art. Nr. 0688505750 kann nur während der Bestomung geöffnet werden

  • Geeignet für 13er Achsmaß
Hinweis

Nicht einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Ohne Spule/ Elektronik

Geeignet für

Metalltüren, Kunststofftüren, Holztüren, Schließleiste

Brandschutzgeprüft

Nein

Mit Entriegelung

Ja

Mit Arretierung

Nein

DIN-Richtung

DIN R/L

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Werkstoff Falle

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verzinkt

Nennspannung min./max.

0 / 0 V/DC

Nennstrom min./max.

0-0 mA

Elektrischer Widerstand

0 Ohm

Höhe

66 mm

Breite

28,45 mm

Dicke

21,75 mm

Versorgung Spulen Wiederstand Stromaufnahme
in VAC
Stromaufnahme
in VDC
Fallenvorlast max. (N) 100%
Dauerstromfest VDC
Ω V mA V mA VDAC N VAC N
10-24 V (AC/DC) 43 10 175 10 230 10 35 10 200 11-13
12 250 12 280 12 55 12 250
24 300 24 560 24 220 24 360
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schließleiste für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/2 Kraftkeilen oder 2 Bolzen

SHLLEIST-(F.MEFACHVRIGL-KOMBI)-DG-SILBR

Leichte einfache Montage durch weniger Zeitaufwand beim Fräsen
Schließleiste für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/2 Kraftkeilen oder 2 Bolzen

SHLLEIST-(F.MEFACHVRIGL-KOMBI)-DG-SILBR

Leichte einfache Montage durch weniger Zeitaufwand beim Fräsen
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen

MEFACHVRIGL-2BLZ-SILBER-65-92-10-20

Durch zwei tief eindringende Bolzen wird das Aushebeln der Tür erschwert
x 1 St.
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen

MEFACHVRIGL-KOMBI-SILBER-65-92-10-20

Kombinationsverriegelung bietet höchste Sicherheit durch Kraftkeile und Bolzen