Elektrischer Türöffner Typ 4 RFR
Elektrischer Türöffner Typ 4 RFR
TROEFF-EL-TYP4-RFR-E-10-24V-AC-DC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Symmetrisches Gehäuse
- Justierbare Türöffner-Falle
- Fallenrutsche: Die Fallenrutsche sorgt für die optimale Führung der Schlossfalle. Außerdem werden störende Aussparungen für die Türöffner-Falle im Türrahmen vermieden, dadurch bleibt das Rahmenprofil durchgängig erhalten und eine durchgängige Dichtauflage wird erreicht
- Tagesentriegelung: Mit dem kleinen Entriegelungshebel kann die Türöffner-Funktion ausgeschaltet werden, die Tür ist ohne Kontaktgeben des Türöffners frei begehbar
- Geeignet für 13er Achsmaß
Nicht einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Mit Spule/ Elektronik |
Geeignet für | Metalltüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Mit Entriegelung | Ja |
Mit Arretierung | Nein |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Werkstoff Falle | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Nennspannung min./max. | 10 / 24 V/AC/DC |
Nennstrom min./max. | 175-500 mA |
Elektrischer Widerstand | 43 Ohm |
Höhe | 66 mm |
Breite | 28,45 mm |
Dicke | 21,75 mm |
Versorgung | Spulen Wiederstand | Stromaufnahme in VAC | Stromaufnahme in VDC | Fallenvorlast max. (N) | 100% Dauerstromfest VDC | |||||
Ω | V | mA | V | mA | VDAC | N | VAC | N | ||
10-24 V (AC/DC) | 43 | 10 | 175 | 10 | 230 | 10 | 35 | 10 | 200 | 11-13 |
12 | 250 | 12 | 280 | 12 | 55 | 12 | 250 | |||
24 | 300 | 24 | 560 | 24 | 220 | 24 | 360 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!