Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli zımpara makinesi,GSL 950-E POWER

Elektrikli zımpara makinesi,GSL 950-E POWER
GSL950-E POWER

Ürün no. 07025220

EAN 4050641864840

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli zımpara makinesi,GSL 950-E POWER

Ürün no. 07025220
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
The geared high-power model with long neck and planetary gear unit for machining surfaces
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Güç girişi

950 W

Güç çıkışı

510 W

Min./maks. rölanti devri

2500-8700 dev/dk

Bağlama adaptörü çapı

6 mm

Kenetleme boynu çapı

43 mm

Makine ağırlığı

2 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Elektrikli zımpara makinesi,GSL 950-E POWER dahil:
1 x
Düz taşlayıcı için bağlama adaptörü

COLLET-F.SRGRIND-D6MM

Açıklama:
6 mm
For holding the tool on straight grinders
Miktar: 1 x
Anahtar
1 x
Anahtar

SP-OPEN-ENDED SPANNER

Miktar: 1 x
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

Miktar: 1 x
1 x
Düz zımpara için kauçuk koruyucu başlık

SP-RUBER-PROTECTION-CAP-

Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Düz taşlayıcı için bağlama adaptörü

COLLET-F.SRGRIND-D3MM

For holding the tool on straight grinders
x 1 ad.
Düz taşlayıcı için bağlama adaptörü

COLLET-F.SRGRIND-D6MM

For holding the tool on straight grinders
x 1 ad.
Düz taşlayıcı için bağlama adaptörü

COLLET-F.SRGRIND-D8MM

For holding the tool on straight grinders
x 1 ad.
Düz taşlayıcı için gerdirme çerçevesi

TENSFRM-F.SRGRIND

For working with a flexible shaft
x 1 ad.
Esnek mil düz taşlama makinesi için

SHFT-FLEXIBLE-1,3M

Aleti düz taşlama makinelerinde doğru şekilde sürmek için
x 1 ad.
Kalıp taşlayıcı için esnek mil

COLLET-F.FLEXSHFT-D3MM

For mounting the flexible shaft on straight grinders
x 1 ad.
Kalıp taşlayıcı için esnek mil

COLLET-F.FLEXSHFT-D6MM

For mounting the flexible shaft on straight grinders
x 1 ad.
Kalıp taşlayıcı için esnek mil

COLLET-F.FLEXSHFT-D8MM

For mounting the flexible shaft on straight grinders