Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli zımpara eğesi ESF 500-E üniversal

Elektrikli zımpara eğesi ESF 500-E üniversal

Ürün no. 57061101

EAN 4056807716176

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli zımpara eğesi ESF 500-E üniversal

Ürün no. 57061101
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
Low-noise, practical electric grinding file for sanding, polishing, deburring and burnishing in hard-to-reach areas without wearing down the belt
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

600 W

Min./maks. rölanti devri

3000-8200 dev/dk

Min./maks. hız

6,5-15,5 m/s

Min./maks. sıkıştırma kuvveti

40-90 N

Zımpara şeridi çevre uzunluğu

520 mm

Min./maks. zımpara şeridi genişliği

3-19 mm

Makine ağırlığı

1800 g

Kablo uzunluğu

3 m

Elektrikli zımpara eğesi ESF 500-E üniversal dahil:
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ESF 500-E)-UNIVERSAL

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.2

SYSCASE-4.4.2.

Açıklama:
370 x 278 x 140 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
5 x
CERALINE sanding belt for grinding file

SNDBL-CLTH-CG-G40-12X520MM

Açıklama:
Izgara boyutu: 40
For grinding pipes etc., grinding welded seams, removing discolouration, removing rust and scale
Miktar: 5 x
5 x
CERALINE sanding belt for grinding file

SNDBL-CLTH-CG-G60-12X520MM

Açıklama:
Izgara boyutu: 60
For grinding pipes etc., grinding welded seams, removing discolouration, removing rust and scale
Miktar: 5 x
5 x
CERALINE sanding belt for grinding file

SNDBL-CLTH-CG-G80-12X520MM

Açıklama:
Izgara boyutu: 80
For grinding pipes etc., grinding welded seams, removing discolouration, removing rust and scale
Miktar: 5 x
5 x
CERALINE sanding belt for grinding file

SNDBL-CLTH-CG-G120-12X520MM

Açıklama:
Izgara boyutu: 120
For grinding pipes etc., grinding welded seams, removing discolouration, removing rust and scale
Miktar: 5 x