Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli sehpalı gönye kesme testeresi KTS 140 combi

Elk sehpalı gönye tstrs KTS 140 komb (5004120601
EL.GÖNYE KESME/HIZAR TEST.(KTS140 COMBİ)

Ürün no. 07014350

EAN 4049557838083

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli sehpalı gönye kesme testeresi KTS 140 combi

Ürün no. 07014350
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
Çok yönlü, kompakt, dayanıklı elektrikli sehpalı gönye testeresi. Tüm uygulamalar ve ayarlanan açı konumları için güvenli, kolay çalışma sağlar. Şu dört temel testere kesiminin kolay, hassas, güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için mükemmeldir: Uzunlamasına, enine, gönyeli ve eğimli kesimler.

Yüksek güçlü ve kaliteli endüksiyon motoru bakım gerektirmeden sürekli çalışma sağlar.


Uzun kullanım süresi ve maliyetten tasarruf



Sehpalı dairesel testere alet kullanmadan gönye kesme testeresine dönüşür.


Uygulama durumuna göre hızlı ve kolay donanım değiştirme



Standart eğim ve gönye açıları için kilitleme noktaları


Standart açıların kolay ve hassas sabitlenmesine olanak sağlar



Çıkarılabilir destek ayakları ve entegre taşıma tutma yerleri


Şantiyelerde kolay taşıma ve konum değiştirme için uygundur.



Ayarlanabilir mastar


En küçük parçalarda bile çok hassas çalışma imkanı.



Monte edilmiş testere bıçağı, paralel mastar, itme çubuğu, koruma kapağı ve montaj aleti içerir.

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Ahşap ve benzer malzemeleri kesmek için

Nominal voltaj

230 V/AC

Güç girişi

2000 W

Güç çıkışı

1550 W

Maks. rölanti devri

2850 dev/dk

Maks. testere bıçağı çapı

250 mm

Delik çapı için uygun

30 mm

Maks. gönye açısı

45 Derece

Maks. eğim açısı

45 Derece

Uzunluk

700 mm

Genişlik

670 mm

Yükseklik

750 mm

Makine ağırlığı

37 kg

Kablo uzunluğu

2 m

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kaplamasız dairesel tepsi testere

CRCLSAWBLDE-BLANK-TC-AT-250X24X30

Ahşabı ayırarak tutma işlemi yaparken hızlı kesim için
x 1 ad.
Özel dairesel tepsi testere

CRCLSAWBLDE-MET-D250X60TOTHXBO30MM

Demir dışı metaller için
x 1 ad.
Özel dairesel tepsi testere

DAİRE TESTR.ALUMİNYUM TRAPEZ 80DİŞ D250

Demir dışı metaller için
x 1 ad.
Tepsi testere UNI-Top

CRCLSAWBLDE-WO-TC-AT-250X42X30

The universal circular saw blade for construction sites. For clean cuts in a wide variety of materials.
x 1 ad.
Toz tahliyesi için üniversal bağlantı parçası

UNICONPCE-F.DSTEXTRADAPT-NW35

For electric tools