Elektrikli sac makası,EB 13-2
Elektrikli sac makası,EB 13-2
ELEKTRİKLİ SAÇ MAKASI-EL-EB13-2
Ürün no. 07027130
EAN 4048539636426
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 300 W |
Güç çıkışı | 180 W |
Rölanti strok hızı | 3900 dev/dk |
Kesme hızı | 9 m/min |
Min. eğri yarıçapı | 145 mm |
Sac levhada maks. kesme kapasitesi | 1,3 mm |
Paslanmaz çelikte maks. kesme kapasitesi | 1 mm |
Alüminyum/bakır levhada maks. kesme kapasitesi | 2 mm |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 310 x 67 x 78 mm |
Makine ağırlığı | 1,6 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |