Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli planya, EH 4

Elektrikli planya, EH 4
ELEKTRİKLİ PLANYA MAKİNESİ EH4
EH4

Ürün no. 07028161

EAN 4045727713594

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli planya, EH 4

Ürün no. 07028161
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
High-performance planer with extra-large chip ducts and chip bag for fault-free, clean operation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Min./maks. rölanti devri

0-13500 dev/dk

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

1050 W

Güç çıkışı

620 W

Planya genişliği

82 mm

Maks. lamba derinliği

25 mm

Maks. planya derinliği

4 mm

Uzunluk x genişlik x yükseklik

320 x 180 x 180 mm

Makine ağırlığı

4 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Elektrikli planya, EH 4 dahil:
1 x
Elektrikli planya EH 4 için talaş torbası

DUST BAG

Miktar: 1 x
1 x
Elektrikli planya EH 4 için talaş torbası tutucu

SUPPORTER

Miktar: 1 x
1 x
Adaptör

ADAPTOR

Miktar: 1 x
Elektrikli planya EH 4 için boş çanta
1 x
Elektrikli planya EH 4 için boş çanta

CASE-EMPTY-EH4

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sert metal çift taraflı bıçak

KESİCİ BIÇAK-SERT METAL İÇİN-82MM

Long service life of reversible blades
x 10 ad.