Elektrikli mum tabancası HKP 300-E
Elektrikli mum tabancası HKP 300-E
HOTGLUGUN-EL-(HKP 300-E)
Ürün no. 57072001
EAN 4061975342416
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yapıştırıcıya ve uygulamaya bağlı olarak işlem sıcaklığının ayrı olarak ayarlanması, çok çeşitli uygulamalarda kullanım imkanı sunar
- 300 W güç tüketimi hızlı ısınma ve çalışma sırasında sürekli performans sağlar
- Tetikteki mekanik strok sınırı, dozun optimum şekilde ayarlanmasını ve el boyutuna göre ayrı olarak ayarlanmasını sağlar
- Uzun tetik sayesinde ergonomik kullanım zahmetsiz çalışma sağlar
- Strok sınırı, tetikleme mesafesini optimize eder
Veri sayfaları(X)
Tüm kurulum, onarım, sabitleme ve dekorasyon işleri için idealdir.
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama |
Güç girişi | 300 W |
Min./maks. erime sıcaklığı | 120 - 230 °C |
Ağırlık başına min./maks. akış hızı | 1-1,5 kg/h |
Uzunluk x yükseklik | 280 x 210 mm |
Makine ağırlığı | 600 g |
Kablo uzunluğu | 2,4 m |