Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli mikser, RW 1400

Elektrikli mikser, RW 1400
RW1400

Ürün no. 07028460

EAN 4050641856173

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli mikser, RW 1400

Ürün no. 07028460
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
1400 watt, hand-held 2-speed agitator
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. nominal voltaj

230 / 240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

1400 W

Güç çıkışı

850 W

1. viteste min./maks. rölanti devri

0-660 dev/dk

Nominal yükte 1. viteste min./maks. devir sayısı

0-440 dev/dk

1./2. vites min./maks. rölanti devri

0-660 / 0-920 dev/dk

Karışım hacmi

90 l

Maks. karıştırma sepeti çapı

160 mm

Uzunluk x genişlik x yükseklik

380 x 370 x 170 mm

Makine ağırlığı

5,6 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Elektrikli mikser, RW 1400 dahil:
1 x
M14 dişli bağlantı

SP-CONNECTOR

Miktar: 1 x
1 x
Karıştırıcı uç M I

KARIŢTIRICI MI 590X140 M14

Miktar: 1 x